• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Bussola con poligono interno, 3/8 pollice per Torx®, Impronta Torx®: E5

Codice art.: 637450 E5
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
Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® E5
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Dimensione profilo A 4,7 mm
⌀ Lato uscita 7 mm
Lunghezza 28 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637450 E5
copia
EAN / GTIN 4018754003655
copia
Codice del produttore 02270005
copia
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.