• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Vaso de 3/8 pulgada para Torx®, Perfil Torx®: E5

Número de artículo: 637450 E5
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
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero especial / aleación especial
Salida de velocidad Para tornillos TORX® externos
Longitud total L 28 mm
Norma DIN 3120
Medida de perfil 4,7 mm
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® externos E5
Diámetro exterior, Para tornillos TORX® externos 7 mm
Tipo de producto Vaso
Superficie Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 637450 E5
EAN / GTIN 4018754003655
Número del fabricante 02270005
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.
Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.