Douille, 3/8 pouce pour Torx® E5

Réf.: 637450 E5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 3/8

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® E5
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Dim. profil A 4,7 mm
⌀ côté réception 7 mm
Longueur 28 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637450 E5
EAN / GTIN 4018754003655
Réf. fabricant 02270005

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de douilles à tolérances étroites. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillement).
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier