• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Bussola poligonale da 3/8 pollice, Apertura: 8mm

Codice art.: 637029 8
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
Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 11,8 mm
Lunghezza 25,5 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637029 8
copia
EAN / GTIN 4062406060930
copia
Codice del produttore 637029 8
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.