Tolvkantshylsa, 3/8 tum, nyckelvidd: 8mm

Article no.: 637029 8
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
869 styck i lager

Select article variation and quantity

nyckelvidd (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • fyrkantsfäste: 3/8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

nyckelvidd 8 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
⌀ utgångssidan 11,8 mm
Längd 25,5 mm
Drivprofil 12-kant-hylsnycklar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identification & Classification

Artikkelkode 637029 8
EAN / GTIN 4062406060930
Manufacturer number 637029 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Nyckelvidder med snäva toleranser och HT-Drive-profil skonar skruvhuvuden och muttrar.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.