12-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 8mm

Cikkszám: 637029 8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
865 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 8 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profil oldali ⌀ 11,8 mm
Hossz 25,5 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 637029 8
EAN / GTIN 4062406060930
Gyártó száma 637029 8
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
A szoros illesztésű kulcsnyílások HT-Drive profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.