Perno rotante

Codice art.: 6360530
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 6360530
copia
EAN / GTIN 4010886636053
copia
Codice del produttore 6360530
copia
Numero-L L60160 5648
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Con pezzo di fissaggio in gomma e fori sfalsati
Forzato e temprato, cromato
Con perno angolare 49 D Ø 8 mm
Tubo in acciaio di precisione senza saldatura secondo DIN 2391-ST 55, cromato

Proprietà:

  • esecuzione: Con elemento di ritegno in gomma e fori sfalsati
  • diametro 1 [mm]: 8
  • lunghezza totale [mm]: 175 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • materiale: DT55
  • peso netto [kg]: 0,073 kg
  • Standard: DIN 2391
  • superficie: Cromata