Barra de salida en ángulo de acero galvanizado

Número de artículo: 63049
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Recubrimiento Galvanizado/a
Color, plateado Aluminio gris
Serie -
Denominación del fabricante Ausstiegsholm abgewinkelt Stahl verzinkt
Material Acero
Color plateado
Tipo de producto Larguero / travesaño
Longitud 1.600 mm
Anchura 60 mm
Profundidad 25 mm
Intervalo de empleo Escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 63049
EAN / GTIN 4031405630499
Número del fabricante 063049
Número L L90110 372
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Unilateral, en ángulo
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Longitud total: 1.600 mm
  • Longitud útil: 1.200 mm
  • 1 unidad = 1 unidades

Característica:

  • Longitud: 1600 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

De la misma serie "-" Ver todos