Șină de ieșire înclinată Oțel galvanizat

Cod articol.: 63049
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Strat de acoperire Galvanizat
Nuanță, argintiu Gri aluminiu
Serie -
Denumirea producătorului Ausstiegsholm abgewinkelt Stahl verzinkt
Material Oţel
Culoarea argintiu
Tip produs Bară / Traversă
Lungime 1.600 mm
Lăţime 60 mm
Adâncime 25 mm
Domeniu de utilizare Scări

Identificare și clasificare

Cod articol 63049
EAN / GTIN 4031405630499
Număr producător 063049
L-Număr L90110 372
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • O singură față, înclinată
  • Dimensiuni bară: 60 x 25 mm
  • Lungime totală: 1.600 mm
  • Lungime utilă: 1.200 mm
  • 1 unitate = 1 unități

Caracteristică:

  • Lungime: 1600 mm
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă