Montant de sortie coudé en acier galvanisé

Réf.: 63049
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Revêtement galvanisation
Teinte, argent Aluminium gris
Série -
Référence fabricant Ausstiegsholm abgewinkelt Stahl verzinkt
Matériau Acier
Couleur argent
Type de produit lisse / Traverse
Longueur 1 600 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 25 mm
Domaine d’utilisation echelles

Identification et classification

Référence article 63049
EAN / GTIN 4031405630499
Réf. fabricant 063049
Article hors catalogue L90110 372
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Unilatéral, coudé
  • Dimensions du longeron : 60 x 25 mm
  • Durée totale : 1600 mm
  • Longueur utile: 1200 mm
  • 1 unités = 1 unités

Caractéristique(s):

  • Longueur : 1600 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil