Výsuvný nosník vyhnutý Pozinkovaná ocel

Artiklové číslo: 63049
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Povlak Pozinkováno
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Řada -
Označení výrobce Ausstiegsholm abgewinkelt Stahl verzinkt
Materiál Ocel
Barva Stříbrná
Druh produktu Nosík / traverza
Délka 1 600 mm
Šířka 60 mm
Hloubka 25 mm
Rozsah použití Žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63049
EAN / GTIN 4031405630499
Číslo výrobce 063049
L-číslo L90110 372
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Jednostranný, šikmý
  • Rozměry sparu: 60 x 25 mm
  • Celková délka: 1 600 mm
  • Užitná délka: 1 200 mm
  • 1 jednotka = 1 jednotek

Charakteristika:

  • Délka: 1600 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem