• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

Pompa ausiliaria BPV 01

Codice art.: 627621000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627621000
copia
EAN / GTIN 4007430414069
copia
Codice del produttore 627621000
copia
Numero-L L01760 60
copia
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Autoadescante
  • Adatta per macchine azionatrici con velocità da 1800 a 2600 g/min
  • Il serraggio nel mandrino della macchina azionatrice avviene tramite il perno
  • Temperatura acqua: max. 50° C

Proprietà:

  • Raccordo per tubo flessibile: 1/2″
  • Peso: 0,1 kg
  • Testa massima: 4 m.
  • Portata massima: 1500 l/h
  • altezza massima di aspirazione: 2 m.