{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Apertura | 19 mm | |
Lunghezza chiave L | 242 mm | |
Apertura bocca b | 41,9 mm | |
Altezza bocca h1 | 7,7 mm | |
Altezza anello h2 | 11,4 mm | |
⌀ Anello D | 35,4 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Cricchetto reversibile | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo |
614828 19
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406649838
copia |
|
Codice del produttore |
614828 19
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |