Kombinovaný otevřený/očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 19mm

Artiklové číslo: 614828 19
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
248 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr otáčení lze přepínat ano
Celková délka L 242 mm
Maximální přípustný točivý moment 162
Počet zubů 72
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Provedení zalomené
Úhel 15
S funkcí ráčny ano
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 19 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 35,4 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614828 19
EAN / GTIN 4062406649838
Číslo výrobce 614828 19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.
Ráčnový očkoplochý klíč HOLEX v průmyslové kvalitě umožňuje rychlou a efektivní práci na šroubových spojích v profesionálním prostředí. Kombinace plochého a očkového klíče s ráčnou kombinuje vysokou funkčnost s robustní konstrukcí a je ideální pro použití v dílně, při montáži, údržbě a řemeslných pracích.

Očková část klíče je vybavena mimořádně robustním ráčnovým mechanismem s velmi lehkým chodem. Díky ráčnovému mechanismu se 72 zuby a malému úhlu zpětného pohybu pouhých 5° lze šrouby pohodlně utahovat nebo povolovat i ve stísněných prostorových podmínkách. Přepínatelný směr otáčení umožňuje rychlé přepínání mezi pravým a levým chodem, zatímco hlava vyhnutá pod úhlem 15° usnadňuje práci na těžko přístupných šroubových spojích.

Ráčnový očkoplochý klíč HOLEX je vyroben ze zápuskově kovanéchrom vanadiové oceli a je opatřen matně chromovaným povrchem. Vyznačuje se vysokou odolností vůči zatížení a dlouhou životností při každodenním používání.


Výhody pro vás
  • Rychlá práce i při malém úhlu záběru.
  • Ideální pro těžko přístupné šroubové spoje
  • Vysoká odolnost a dlouhá životnost
  • Pohodlná práce díky funkci ráčny
  • Spolehlivá průmyslová kvalita s atraktivním poměrem ceny a výkonu

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.