{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 9 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 140 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 20 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 22 mm | |
Altezza bocca massima h | 4 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo |
610100 8X9
copia |
|
EAN / GTIN |
4018754017737
copia |
|
Codice del produttore |
40030809
copia |
|
Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |