• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a forchetta doppia, Numero chiavi: 8

Codice art.: 611000 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero chiavi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 8
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 611000 8
EAN / GTIN 4018754057535
Codice del produttore 91111342
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Fornitura:

Cad. 1 chiave a forchetta doppia n. art. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Dim. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Download & documenti

Prodotti correlati