Chiave doppia aperta piccola 10 mm

Codice art.: 6094710
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6094710
copia
EAN / GTIN 4010886609477
copia
Codice del produttore 6094710
copia
Numero-L L60160 2113
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Versione piccola
Con le stesse aperture
Bocca inclinata di 15° e 75°

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 103,8 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 20,2 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 3,1 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Posizione della bocca 1: 15°
  • Posizione della bocca 2: 75°
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 10x10
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 10
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 10
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no