• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

OFE 738 Fresatrice verticale

Codice art.: 600738000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 600738000
copia
EAN / GTIN 4007430088109
copia
Codice del produttore 600738000
copia
Numero-L L01750 996
copia
Produttore Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Guida a 2 colonne stabile e resistente alla torsione, per la massima precisione
  • Pinza intercambiabile temperata e rettificata per una precisa rotazione concentrica degli utensili
  • Blocca albero per una facile sostituzione delle frese
  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un’elevata longevità
  • Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
  • Rotella di preselezione velocità
  • Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
  • Arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza
  • Piastra base in alluminio pressofuso con rivestimento per un facile scorrimento
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore
  • Con piastra intermedia utilizzabile anche sul binario di guida (accessorio)
  • Fissaggio a baionetta del motore nell'attrezzo per fresare, quindi ideale per lavorare con alberi flessibili
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

    Dotazione
  • Guida per tagli paralleli, Raccordo di aspirazione, Chiave a forcella

Proprietà:

  • Potenza resa: 430 W
  • N. giri a carico nominale: 24000 /min
  • Fresatura MDF: 6 m/s²
  • Peso senza cavo di alimentazione: 3 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 13000 - 34000 /min
  • Altezza max. della corsa: 50 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 710 W
  • Livello di pressione acustica: 83 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 94 dB(A)
  • Apertura della pinza: 8 mm