Scale 60° Larghezza passo 600 mm 10 gradini Alluminio nervato

Codice art.: 600210
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scala

Identificazione e classificazione

Codice articolo 600210
copia
EAN / GTIN 4031405002104
copia
Codice del produttore 600210
copia
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala fissa in alluminio con inclinazione di 60°
  • Larghezza gradino: 600 mm
  • Profondità gradino: 225 mm
  • Versione a gradini di serie in alluminio scanalato (R 9), disponibile come opzione anche con altri rivestimenti
  • Corrimano su un lato Ø 40 mm con elementi di collegamento imbullonati di serie (altezza: 1.100 mm)
  • Secondo corrimano a norma DIN EN ISO 14122-3 richiesto e disponibile a un costo aggiuntivo
  • Per scale con altezza verticale a partire da 3.000 mm, è necessaria una piattaforma intermedia (a un costo aggiuntivo)
  • Facile assemblaggio con consegna in gruppi preassemblati, incluse le istruzioni di montaggio
  • Carico massimo: Carico a gradini 150 kg, carico totale 300 kg
  • Nota: I raccordi standard sono realizzati in acciaio zincato, adatti per l'uso in ambienti interni. A un costo aggiuntivo, possono anche essere realizzati in acciaio inossidabile, consigliato per l'uso all'aperto

Proprietà:

  • Sovratesta: 1626 mm
  • Tipo di costruzione: 60°
  • Pavimentazione: Alluminio scanalato
  • Altezza: 3520 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza verticale: 2420 mm
  • Numero di gradini/pioli: 10 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 225 mm
  • Larghezza gradino: 600 mm