{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Spazzola D1 | 125 mm | |
Grana | 80 | |
Grado di finezza | grosso | |
Spessore setole | 1,2 mm | |
Larghezza utile L1 | 20 mm | |
Lunghezza di lavoro L3 | 22 mm | |
⌀ Foro d1 | 22 con cava mm | |
Materiale abrasivo | con carburo di silicio (SiC) | |
Sigla materiale abrasivo | SiC | |
Velocità consigliata | 1.800 min-1 - 2.200 min-1 | |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | |
Avanzamento | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Accostamento | 0,3 (fine) – 1,0 (grosso) mm | |
Macchina di propulsione | Centri di lavorazione CNC; robotica | |
Adattatore | Portafrese con trascinatori frontali | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo |
575064 80
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197977816
copia |
|
Codice del produttore |
575064 80
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |