• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTH 45 I 5.5 ISO IC908 Inserti elicoidali per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: 5680826
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5680826
EAN / GTIN 7291075369632
Codice del produttore 5680826
Numero-L L24290 172

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 37 mm, Insert Thickness Total (S1) 5 mm, Larghezza inserto (W1) 11.9 mm, Passo del filetto (TP) 5.5 mm

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 37 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 5.5 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto