MTH 45 I 5.5 ISO IC908 Helical Thread Milling Inserts for ISO Metric Internal Threading

Réf.: 5680826
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5680826
EAN / GTIN 7291075369632
Réf. fabricant 5680826
Article hors catalogue L24290 172

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 37 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 11.9 mm, Pas filetage (TP) 5.5 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 37 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 11.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 5.5 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout