MTH 45 I 5.5 ISO IC908 Helical Thread Milling Inserts for ISO Metric Internal Threading

Artikelnummer: 5680826
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5680826
EAN/GTIN 7291075369632
Nummer fabrikant 5680826
L-nummer L24290 172

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraadfrees, snijplaatlengte (INSL) 37 mm, snijplaatdikte (S1) 5 mm, snijplaatbreedte (W1) 11,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 5,5 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 37 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 5,5 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles