• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Platorello in PU, ⌀ Esterno: 123mm

Codice art.: 567990 123
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 123 mm
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567990 123
copia
EAN / GTIN 4045197566300
copia
Codice del produttore 567990 123
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Platorello di supporto con multiforo, sistema di aspirazione innovativo (canali incorporati) e design piatto per l’impiego su levigatrici roto-orbitali. Con attacco da 5/16 di pollice o M8.
La combinazione di PU espanso semi-flessibile e platorello portante rinforzato in fibra di vetro antirottura lo rende ideale per lavori di rettifica e levigatura di contorni di tipo medio o intenso. Sistema multiforo per l’impiego di tutti i fogli circolari con chiusura a strappo con foro standard e ABRANET.

Uso:

Con sistema adattatore innovativo utilizzabile su tutte le comuni rettificatrici orbitali (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, ecc.).

Per:

dischi con foro: 8; 8 + 1; 17