• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Platorello di supporto per dischi fibrati duro/nervato, ⌀ Esterno: 115mm

Codice art.: 566690 115
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
⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza duro
⌀ Esterno 115 mm
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566690 115
copia
EAN / GTIN 4046719523832
copia
Codice del produttore 7000032409
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Platorello di supporto per dischi fibrati, duro e non deformabile. Superficie di contatto con nervature fini per garantire un supporto ottimale della grana nella lavorazione di bordi e in piano. Plastica speciale con termostabilità molto elevata. Ideale per lavorazioni di sgrossatura nelle grane da 36 a 60.
Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.