• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Fiberscheiben-Stützteller hart/gerippt, Außen-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 566690 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form flach
Durchmesser 115 mm
Trägerteller Kunststoff
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Drehzahl max. 13 300 min-1
Härtegrad hart
passend für Durchmesser Scheibe 115 mm
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifteller
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566690 115
EAN / GTIN 4046719523832
Herstellernummer 7000032409
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Harter, nicht verformbarer Fiberscheiben-Stützteller. Auflagefläche fein gerippt zur optimalen Kornabstützung im Kanten- und Flächenschliff. Spezialkunststoff mit sehr hoher Temperaturbeständigkeit. Ideal für grobe Schleif- und Schrupparbeiten in Körnung 36 bis 60.
Fiberscheiben-Stützteller mit hoher Temperaturbeständigkeit. Spezielles Design zur Erreichung der vollen Leistungsfähigkeit von Fiberscheiben.