Oporni krožnik za fiber-diske trdi/rebrasti, Zunanji ⌀: 115mm

Št. art.: 566690 115
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote trda
Zunanji ⌀ 115 mm
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566690 115
EAN/GTIN 4046719523832
Številka proizvajalca 7000032409
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Oporni brusni krožnik za fiberdiske, trd, ne spremeni oblike. Fino narebrena naležna površina za optimalno oporo brusnih zrn pri brušenju robov in površin. Specialna umetna masa z veliko odpornostjo proti visokim temperaturam. Idealen za grobo brušenje z zrnatostjo od 36 do 60.
Oporni brusni krožnik za fiberdiske z veliko temperaturno obstojnostjo. Posebna oblika za doseganje polne zmogljivosti fiberdiskov.