Set di utensili per lucidatura a forma di fiore CaraFin 5 pezzi, ⌀ 20 mm, Grana: D151µm

Codice art.: 553992 D151
copia
Imposta il prezzo 5 Articolo (6,03 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CaraFin
Sigla materiale abrasivo D
Velocità consigliata 6.000 min-1
Tipo di lucidatura Lucidatura preliminare
Colore rosa
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 553992 D151
copia
EAN / GTIN 4062406776930
copia
Codice del produttore 553992 D151
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
Metallo duro (HM)
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Vernice
adatto per / [m/min]
 
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per lucidatura a forma di fiore CaraFin in PU elastico per la massima adattabilità alle geometrie complesse dei pezzi. Con rivestimento diamantato su entrambi i lati.

Uso:

Ideale per l’utilizzo in combinazione con il codolo n. art. 553997 43 e i sistemi di microsmerigliatura n. art. 078140 e 078150.