CaraFin polerblomsats Femdelad D151 µm

Article no.: 553992 D151
Set price 5 st. (NOK 71,54 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
279 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CaraFin
Slipmedlets beteckning D
rekommenderat varvtal 6 000 min-1
polersteg Förpolering
Färg rosa
Produktslag Polerskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 553992 D151
EAN / GTIN 4062406776930

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

CaraFin polerblomma av elastiskt polyuretanmaterial fr maximal anpassningsförmåga till komplexa arbetsstyckgeometrier. Belagd med diamant på båda sidor.

Användningsdata:

Idealisk för användning i kombination med skaft nr 553997 43 och mikroslipsystemen nr 078140 och 078150.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories