CaraFin Set flori de lustruire 5 buc., ⌀ 20 mm, Granulaţie: D151µm

Cod articol.: 553992 D151
Setați prețul 5 bucăți (5,98 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materiale abrazive Diamant (D)
Granulaţie 151
Nivel de şlefuire etapa de lustruire prealabilă
Culoarea roz
Turație recomandată 6.000 min-1
Serie CaraFin
Prescurtare pentru material abraziv D
Număr de piese 5
Liant Poliuretan (PU)
Tip produs Disc de lustruit tip floare

Identificare și clasificare

Cod articol 553992 D151
EAN / GTIN 4062406776930
Număr producător 553992 D151
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Floare de lustruire din material PU elastic pentru o adaptabilitate maximă la geometrii complexe ale pieselor de prelucrat. Strat de acoperire bilateral cu diamant.

Aplicaţie:

Recomandat ca ideal pentru utilizarea în combinaţie cu coada Cod 553997 43 şi microsistemele de şlefuire Cod 078140 şi 078150.