Panno per lucidatura al diamante CaraFin, finitura morbida, 150×180 mm, Grana: D3µm

Codice art.: 552785 D3
copia
Prezzo per 1 Articolo (1055,56 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana (µm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grana D3
Sigla materiale abrasivo D
Dimensione 150×180 mm
Lunghezza 180 mm
Larghezza 150 mm
Materiale Microfibra
Grado di finezza Lucidatura a specchio
Tipo di prodotto Panni per lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 552785 D3
copia
EAN / GTIN 4045197994639
copia
Codice del produttore 552785 D3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
Metallo duro (HM)
adatto per / [m/min]
 
INOX
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
GG(G)
adatto per / [m/min]
 
CuZn
adatto per / [m/min]
 
Alluminio, CFRP
adatto per / [m/min]
 
Vernice
adatto per / [m/min]
 
Uni
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Panno per lucidatura con finitura morbida per una precisa lucidatura a specchio di superfici lucidate di materiali soffici e sensibili ai graffi.
Utensili di lucidatura diamantati CaraFin con diamante monocristallino su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un grado di rendimento notevolmente maggiore rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

Vantaggi:

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.
Panni di lucidatura al diamante (microfibra), con diamante monocristallino su un lato.

Uso:

Per la lucidatura manuale rapida ed asciutta.
Per la lucidatura manuale rapida ed asciutta.