• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lampada frontale ricaricabile per trail running con 1200 lm

Codice art.: 502715
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 502715
EAN / GTIN 4058205030021
Codice del produttore 502715
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

La NEO9R è la lampada frontale più potente tra quelle dedicate al trail running. Non importa se su terreni accidentati, in salita o in discesa: Grazie alla sua estrema luminosità e resistenza, la NEO9R è una vera leggenda nel fuoristrada. L’eccellente illuminazione garantisce un’illuminazione su misura della zona vicina e lontana in tutte le situazioni. La batteria ricaricabile particolarmente potente e sostituibile con luce posteriore integrata è posizionata sulla parte posteriore della testa per una distribuzione ottimale del peso e può essere ricaricata in modo semplice e veloce tramite contatto magnetico. Il design ergonomico con fascia superiore rimovibile garantisce una vestibilità perfetta e un comfort ottimale durante le attività veloci, mentre la fascia toracica in dotazione offre un’ulteriore opzione di fissaggio (ideale, ad esempio, per non abbagliare nessuno nei gruppi di corsa). La testa della lampada può essere ruotata di 45° per regolare individualmente il cono di luce. Protezione durante il trasporto contro l’accensione involontaria. Diametro della testa della lampada: 5,7 cm. Potenza luminosa: max. 1200 lm per una portata luminosa fino a 200 m. 4 modalità di illuminazione. Periodo: fino a 120 ore. Batteria: Batteria agli ioni di litio da 5000 mAh. Tempo di ricarica: 330 min. Contenuto della confezione: Lampada, batteria, cavo di ricarica magnetico (USB-C), Comfort Pad (cuscino protettivo per un elevato comfort di trasporto), fascia toracica. Peso della lampada con batteria ricaricabile: 199 g. Classe di protezione IP54.