• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufladbare Trailrunning-Stirnlampe mit 1200 lm

Artikel-Nr.: 502715
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502715
EAN / GTIN 4058205030021
Herstellernummer 502715
L-Nummer L01700 100209
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die NEO9R ist das starke Kraftpaket unter den Trailrunning-Stirnlampen. Egal, ob querfeldein, bergauf oder bergab: dank ihrer extremen Leuchtkraft und Ausdauer ist die NEO9R eine echte Legende im Gelände. Das überragende Lichtbild sorgt für eine maßgeschneiderte Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs in allen Situationen. Der besonders leistungsstarke, austauschbare Akku mit integriertem Rücklicht sitzt zur optimalen Gewichtsverteilung am Hinterkopf und lässt sich unkompliziert und schnell per Magnetkontakt aufladen. Das ergonomische Design mit abnehmbarem Überkopfband sorgt für perfekten Sitz und Tragekomfort bei schnellen Aktivitäten, wobei der mitgelieferte Brustgurt eine zusätzliche Befestigungsoption bietet (ideal, um zum Beispiel in Laufgruppen niemanden zu blenden). Der Lampenkopf lässt sich zur individuellen Justierung des Lichtkegels um 45° schwenken. Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Durchmesser des Lampenkopfes: 5,7 cm. Lichtleistung: max. 1200 lm für bis zu 200 m Leuchtweite. 4 Lichtmodi. Laufzeit: bis zu 120 Stunden. Akku: Li-Ion-Akku mit 5000 mAh. Ladezeit: 330 min. Lieferumfang: Leuchte, Akku, Magnetladekabel (USB-C), Comfort Pad (Schutzkissen für hohen Tragekomfort), Brustgurt. Gewicht der Leuchte mit Akku: 199 g. Schutzklasse IP54.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb