• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nabíjecí čelovka pro trailový běh s výkonem 1200 lm

Artiklové číslo: 502715
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 502715
EAN / GTIN 4058205030021
Číslo výrobce 502715
L-číslo L01700 100209
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

NEO9R je výkonný tahoun mezi čelovkami pro trailový běh. Ať už terénem, do kopce nebo z kopce: Díky své extrémní svítivosti a výdrži je NEO9R skutečnou legendou v terénu. Vynikající světelný obraz zajišťuje přizpůsobené osvětlení blízkého i vzdáleného prostoru ve všech situacích. Obzvláště výkonná vyměnitelná baterie s integrovaným zadním světlem je umístěna pro optimální rozložení hmotnosti na zadní části hlavy a lze ji snadno a rychle dobít pomocí magnetického kontaktu. Ergonomický design s odnímatelným popruhem přes hlavu zajišťuje perfektní uchycení a pohodlí při rychlých aktivitách, přičemž dodávaný hrudní popruh nabízí další možnost uchycení (ideální například pro běžecké skupiny, aby nikdo neoslňoval ostatní). Hlavu lampy lze otočit o 45° pro individuální nastavení světelného kužele. Zabezpečení proti nechtěnému zapnutí během přepravy. Průměr hlavy lampy: 5,7 cm. Světelný výkon: max. 1200 lm pro dosvit až 200 m. 4 režimy osvětlení. Doba běhu: až 120 hodin. Akumulátor: Li-ion baterie s kapacitou 5000 mAh. Doba nabíjení: 330 min. Obsah balení: Svítidlo, akumulátor, magnetický nabíjecí kabel (USB-C), Comfort Pad (ochranná podložka pro vysoký komfort nošení), hrudní popruh. Hmotnost svítidla s akumulátorem: 199 g. Stupeň ochrany IP54.