Lampe frontale rechargeable pour trail running avec 1200 lm

Réf.: 502715
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 502715
EAN / GTIN 4058205030021
Réf. fabricant 502715
Article hors catalogue L01700 100209
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

La NEO9R est la lampe frontale la plus puissante parmi les lampes frontales de trail running. Que ce soit en cross-country, en montée ou en descente: Grâce à son extrême luminosité et à son endurance, la NEO9R est une véritable légende en tout-terrain. L’excellente optique assure un éclairage sur mesure à courte et longue distance dans toutes les situations. La batterie interchangeable particulièrement puissante avec feu arrière intégré est placée à l’arrière de la tête pour une répartition optimale du poids et se recharge facilement et rapidement grâce à un contact magnétique. Sa conception ergonomique avec bandeau amovible garantit un ajustement parfait et un confort optimal lors d’activités rapides, tandis que la sangle pectorale fournie offre une option de fixation supplémentaire (idéale pour ne pas éblouir les autres membres d’un groupe de course à pied, par exemple). La tête de la lampe peut être pivotée de 45° pour un réglage individuel du faisceau lumineux. Sécurité pendant le transport contre toute mise en marche involontaire. Diamètre de la tête de lampe: 5,7 cm. Puissance lumineuse: max. 1200 lm pour une portée lumineuse allant jusqu’à 200 m. 4 modes d’éclairage. Durée: jusqu’à 120 heures. batterie: Batterie Li-ion de 5000 mAh. Durée de charge: 330 min. Contenu de la livraison: Lampe, batterie, câble de recharge magnétique (USB-C), Comfort Pad (coussin de protection pour un confort optimal), sangle pectorale. Poids du luminaire avec batterie: 199 g. Indice de protection IP54.