Linterna frontal recargable para trail running con 1200 lm

Número de artículo: 502715
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 502715
EAN / GTIN 4058205030021
Número del fabricante 502715
Número L L01700 100209
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

La NEO9R es la linterna frontal más potente para trail running. Ya sea campo a través, cuesta arriba o cuesta abajo: Gracias a su extrema luminosidad y resistencia, la NEO9R es toda una leyenda en el terreno. La excelente imagen luminosa garantiza una iluminación personalizada de cerca y de lejos en todas las situaciones. La batería recargable, especialmente potente e intercambiable, con luz trasera integrada, se coloca en la parte posterior de la cabeza para lograr una distribución óptima del peso y se recarga de forma rápida y sencilla mediante un contacto magnético. El diseño ergonómico con banda superior extraíble garantiza un ajuste perfecto y una gran comodidad durante las actividades rápidas, mientras que la correa para el pecho incluida ofrece una opción de sujeción adicional (ideal, por ejemplo, para no deslumbrar a nadie en los grupos de running). El cabezal de la lámpara se puede girar 45° para ajustar individualmente el haz de luz. Seguridad durante el transporte contra encendido involuntario. Diámetro del cabezal de la lámpara: 5,7 cm. Rendimiento lumínico: Máx. 1200 lm para una distancia de iluminación de hasta 200 m. 4 modos de iluminación. Tiempo de funcionamiento: hasta 120 horas. Batería: Batería de iones de litio con 5000 mAh. Tiempo de carga: 330 min. Contenido del envío: Linterna, batería, cable de carga magnético (USB-C), almohadilla Comfort Pad (almohadilla protectora para mayor comodidad), correa para el pecho. Peso de la lámpara con batería: 199 g. Clase de protección IP54.