Genopladelig trailrunning-pandelygte med 1200 lm

Art.-nr.: 502715
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 502715
EAN/GTIN 4058205030021
Producentnummer 502715
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

NEO9R er den kraftfulde kraftpakke blandt trailrunning-pandelygter. Uanset om det er på tværs af marken, op ad bakke eller ned ad bakke: Takket være sin ekstreme lysstyrke og udholdenhed er NEO9R en ægte legende i terrænet. Den fremragende lysprofil sikrer skræddersyet belysning af nær- og fjernområdet i alle situationer. Det særligt kraftfulde, udskiftelige batteri med integreret baglygte sidder bag på hovedet for optimal vægtfordeling og kan oplades hurtigt og nemt via magnetkontakt. Det ergonomiske design med aftageligt hovedbånd sikrer perfekt pasform og bærekomfort ved hurtige aktiviteter, mens den medfølgende brystrem giver en ekstra fastgørelsesmulighed (ideel til f.eks. at undgå at blænde andre i løbegrupper). Lampens hoved kan drejes 45° for individuel justering af lysstrålen. Transportsikring mod utilsigtet aktivering. Diameter på lampehovedet: 5,7 cm. Lyseffekt: maks. 1200 lm for op til 200 m lysvidde. 4 lysindstillinger. Kørselstid: op til 120 timer. Akku: Li-ion-batteri med 5000 mAh. Opladningstid: 330 min. Leveringsomfang: Lampe, batteri, magnetisk opladerkabel (USB-C), Comfort Pad (beskyttelsespude for høj bærekomfort), brystbælte. Vægt af lampen med batteri: 199 g. Beskyttelsesklasse IP54.