Omschrijving:
De NEO9R is de krachtpatser onder de trailrunning-hoofdlampen. Of het nu crosscountry, bergopwaarts of bergafwaarts is: Dankzij zijn extreme lichtsterkte en uithoudingsvermogen is de NEO9R een echte legende in het terrein. De uitstekende lichtopbrengst zorgt voor een op maat gemaakte verlichting van de korte en lange afstand in alle situaties. De bijzonder krachtige, verwisselbare accu met geïntegreerd achterlicht zit voor een optimale gewichtsverdeling achter op het hoofd en kan eenvoudig en snel worden opgeladen via een magneetcontact. Het ergonomische ontwerp met afneembare hoofdband zorgt voor een perfecte pasvorm en draagcomfort bij snelle activiteiten, terwijl de meegeleverde borstband een extra bevestigingsoptie biedt (ideaal om bijvoorbeeld niemand te verblinden in hardloopgroepen). De lampkop kan 45° worden gedraaid om de lichtbundel individueel aan te passen. Transportbeveiliging tegen onbedoeld inschakelen. Diameter van de lampkop: 5,7 cm. Lichtopbrengst: max. 1200 lm voor een lichtbereik tot 200 m. 4 lichtmodi. Looptijd: tot 120 uur. Accu: Li-ion-accu met 5000 mAh. Laadtijd: 330 min. Leveringsomvang: Lamp, accu, magnetische oplaadkabel (USB-C), comfortpad (beschermingskussen voor hoog draagcomfort), borstband. Gewicht van de lamp met accu: 199 g. Beschermingsklasse IP54.