Descriere:
NEO9R este cea mai puternică lanternă frontală pentru alergare pe trasee montane. Indiferent dacă este vorba de teren accidentat, urcușuri sau coborâșuri: Datorită luminozității și rezistenței sale extreme, NEO9R este o adevărată legendă în teren. Imaginea luminoasă excepțională asigură o iluminare personalizată a zonei apropiate și îndepărtate în toate situațiile. Bateria înlocuibilă, deosebit de puternică, cu lumină spate integrată, este amplasată în partea din spate a capului pentru o distribuție optimă a greutății și se încarcă rapid și ușor prin contact magnetic. Designul ergonomic cu bandă detașabilă pentru cap asigură o potrivire perfectă și confort la purtare în timpul activităților rapide, iar centura pentru piept inclusă oferă o opțiune suplimentară de fixare (ideală, de exemplu, pentru a nu orbi pe nimeni în grupurile de alergare). Capul lămpii poate fi rotit cu 45° pentru reglarea individuală a conului de lumină. Dispozitiv de siguranță pentru transport împotriva pornirii accidentale. Diametrul capului lămpii: 5,7 cm. Putere de iluminare: max. 1200 lm pentru o rază de iluminare de până la 200 m. 4 moduri de iluminare. Timp de funcţionare: până la 120 ore. Acumulator: Baterie Li-Ion cu 5000 mAh. Timp de încărcare: 330 min. Conținutul livrării: Lanterna, baterie, cablu de încărcare magnetic (USB-C), Comfort Pad (perna de protecție pentru un confort ridicat la purtare), centură toracică. Greutatea lămpii cu acumulator: 199 g. Clasa de protecție IP54.