Opis:
NEO9R je močna svetilka med svetilkami za tek v naravi. Ne glede na to, ali gre za vožnjo po terenu, navzgor ali navzdol: Zaradi svoje izjemne svetilnosti in vzdržljivosti je NEO9R prava legenda na terenu. Izjemna svetlobna slika zagotavlja prilagojeno osvetlitev bližnjega in daljnega območja v vseh situacijah. Izjemno zmogljiva, zamenljiva baterija z vgrajeno zadnjo lučjo je za optimalno porazdelitev teže nameščena na zadnjem delu glave in se enostavno in hitro polni z magnetnim kontaktom. Ergonomski dizajn z odstranljivim trakom za glavo zagotavlja popolno prileganje in udobje pri hitrih aktivnostih, priloženi prsni pas pa ponuja dodatno možnost pritrditve (idealno, da na primer v tekaških skupinah ne slepite nikogar). Glavo svetilke je mogoče za individualno nastavitev svetlobnega stožca zasukati za 45°. Zaščita pred nenamernim vklopom med prevozom. Premer glave svetilke: 5,7 cm. Svetilnost: največ 1200 lm za svetlobni domet do 200 m. 4 načini osvetlitve. Čas delovanja: do 120 ur. Akumulator: Li-ionska baterija z zmogljivostjo 5000 mAh. Čas polnjenja: 330 min. Vsebina paketa: Svetilka, akumulator, magnetni polnilni kabel (USB-C), Comfort Pad (zaščitna blazinica za visoko udobje nošenja), prsni pas. Teža svetilke z akumulatorjem: 199 g. Stopnja zaščite IP54.