• Il 29/05 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 30/05/2025

Calibro digitale in ABS, pollici / metrico, 0-24

Codice art.: 500-506-10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 500-506-10
copia
EAN / GTIN 4946368090597
copia
Codice del produttore 500-506-10
copia
Numero-L L40010 7281
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro ABSOLUTE Digimatic per ampi campi di misura offre i seguenti vantaggi: Costruzione molto robusta per ampi campi di misura Il sistema ABSOLUTE consente risultati di misura estremamente precisi Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole della slitta Altezza cifre: 10 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 24
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,002″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 10 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 20.000 ore.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti