M18FCSDC165-0 SEGA CIRCOLAR.BATT.

Codice art.: 4933500002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933500002
EAN / GTIN 4058546571665
Codice del produttore 4933500002
Numero-L L01870 119435
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La sega circolare per tagli profondi MILWAUKEE® M18 FUEL™ è stata progettata per offrire la massima capacità di taglio grazie al suo sistema di ingranaggi riduttori che garantisce una profondità di taglio di 66 mm con una lama dal diametro di 165 mm
  • Fornisce la potenza necessaria per eseguire tagli longitudinali alla stessa velocità di avanzamento di una sega circolare a filo, con la possibilità di tagliare 200 pezzi di pino da 90 mm x 35 mm con una sola batteria HIGH OUTPUT™ da 3.0 Ah
  • Inclinazione da 0 gradi fino a 45 gradi con opzione di estensione fino a -5 gradi per coprire una gamma più ampia di applicazioni
  • Scala di profondità metrica posizionata in modo da facilitare l'impostazione (max 66 mm)
  • Dotata del nostro adattatore per aspiratori DEK26, rotante, per allontanare il tubo flessibile dal bordo tagliente ed evitare che si impigli nel materiale. Si adatta direttamente a tutti gli aspiratori MILWAUKEE®
  • Il soffiatore integrato tiene pulita la linea di taglio
  • Luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • Struttura in magnesio per ridurre il peso e incrementare la durata nel tempo
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Proprietà:

  • Alesaggio: 20 mm
  • Capacità di taglio max con guida: 61 mm
  • Capacità di taglio max con guida 45 gradi: 41 mm
  • Categoria WEEE: 5
  • Diametro lama: 165 mm
  • Fornibile in: fornito senza kitbox o borsa
  • Max inclinazione taglio obliquo: -5 - 45 gradi
  • N.ro batterie in dotazione: 0
  • Numero di registazione WEEE: 78960651
  • Peso con il pacco batteria: 3.4 (M18 HB3) kg
  • Profondità di taglio max 45 gradi: 46 mm
  • Profondità di taglio max 90 gradi: 66 mm
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Velocità a vuoto: 6000 min-1
  • Voltaggio: 18 V

Fornitura:

Fornito senza batterie, fornito senza caricatore, fornito senza kitbox o borsa, riscontro, lama circolare 24 denti ATB

Prodotti correlati