Popis:
- Hlubokorezová okružní pila MILWAUKEE® M18 FUEL™ byla vyvinuta s cílem dosáhnout maximálního řezného výkonu. Je vybavena redukční převodovkou, která umožňuje hloubku řezu 66 mm při průměru kotouče 165 mm
- Díky optimalizaci pro technologii HIGH OUTPUT™ poskytuje výkon pro řezání při stejné rychlosti jako odpovídající síťové nářadí a s akumulátorem HIGH OUTPUT™ o kapacitě 3,0 Ah dokáže nařezat 200 kusů borovicových tyčí o rozměrech 90 mm × 35 mm
- Úhel zkosení od 0 do 45 stupňů s možností nastavení až na -5 stupňů, aby bylo možné pokrýt širší spektrum použití
- Metrická stupnice hloubky pro snadné nastavení hloubky řezu: Maximální hloubka řezu činí 66 mm při řezání bez vodicí lišty v úhlu 0 stupňů a 61 mm při řezání s vodicí lištou v úhlu 0 stupňů
- Vybaveno otočným odsávacím adaptérem DEK26, který odvádí hadici od pilového kotouče, aby se nezachytila o materiál. Tento adaptér je kompatibilní se všemi vysavači Milwaukee
- Integrovaný odfuk prachu udržuje linii řezu a prostor před pilou bez nánosů prachu, což zajišťuje dokonalý výhled na linii řezu
- Integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoru
- Hořčíková bota snižuje hmotnost a maximalizuje odolnost
- Nástrojový systém HIGH OUTPUT™ posouvá technologie M18 FUEL™ na novou úroveň a nabízí vyšší výkon a delší dobu provozu. Tyto nástroje byly vyvinuty s cílem maximalizovat kompatibilitu s akumulátory HIGH OUTPUT™ a FORGE™
- Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor POWERSTATE™ od společnosti MILWAUKEE®, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronický systém REDLINK PLUS™ zajišťují vynikající výkon, výdrž a životnost
Charakteristika:
- Akumulátor: Li-ion
- Počet dodaných baterií: 0
- Průměr otvoru: 20 mm
- Doručeno do: v krabici
- hmotnost s akumulátorový článek: 3,4 (M18 HB3) kg
- Volnoběžné otáčky: 6000 min-1
- Max. hloubka řezu 45 stupňů: 46 mm
- Max. hloubka řezu 90 stupňů: 66 mm
- Max. Hloubka řezu s vodicí lištou: 61 mm
- Max. Hloubka řezu s vodicí lištou 45 stupňů: 41 mm
- Nastavení náklonu: -5 - 45 stupňů
- Průměr pilového kotouče: 165 mm
- Napětí: 18 V
- Kategorie WEEE: 5
- Registrační číslo WEEE: 78960651
Rozsah dodávky:
Není součástí balení žádná baterie, není součástí balení žádná nabíječka, v krabici, boční doraz, pilový kotouč 24 zubů ATB