• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18 FCSDC165 - 0 Akku - Handkreissäge

Artikel-Nr.: 4933500002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933500002
EAN / GTIN 4058546571665
Herstellernummer 4933500002
L-Nummer L01870 119435
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die MILWAUKEE® M18 FUEL™ Tiefschnitt-Kreissäge wurde entwickelt, um eine maximale Schnittleistung zu erzielen. Sie verfügt über ein Untersetzungsgetriebe, das eine Schnitttiefe von 66 mm bei einem Blattdurchmesser von 165 mm ermöglicht
  • Optimiert für die HIGH OUTPUT™-Technologie, liefert die Leistung für Trennschnitte mit der gleichen Geschwindigkeit wie ein entsprechendes Netzgerät und kann mit einem 3.0 Ah HIGH OUTPUT™-Akku 200 Stück 90 mm x 35 mm große Kiefernstangen schneiden
  • Fase von 0 Grad bis 45 Grad mit der Option, bis -5 Grad zu gehen, um einen breiteren Anwendungsbereich abzudecken
  • Metrische Tiefenskala zur einfachen Einstellung der Schnitttiefe: Die maximale Schnitttiefe beträgt 66 mm beim Sägen ohne Schiene bei 0 Grad, und 61 mm beim Sägen mit Schiene bei 0 Grad
  • Ausgestattet mit einem schwenkbaren DEK26-Absaugadapter, der den Schlauch vom Sägeblatt weg führt, damit er nicht am Material hängen bleibt. Der Adapter passt auf alle Milwaukee Staubsauger
  • Integriertes Staubgebläse hält die Schnittlinie und Staubansammlungen vor der Säge frei für beste Sicht auf die Schnittlinie
  • Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Magnesiumschuh reduziert das Gewicht und maximiert die Haltbarkeit
  • Das HIGH OUTPUT™-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeiten. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT™ und FORGE™ Akkus zu maximieren
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische Intelligenz REDLINK PLUS™ sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bohrungsdurchmesser: 20 mm
  • Geliefert in: im Karton
  • Gewicht mit Akku: 3.4 (M18 HB3) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 6000 min-1
  • Max. Schnitttiefe 45 Grad: 46 mm
  • Max. Schnitttiefe 90 Grad: 66 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61 mm
  • Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene 45 Grad: 41 mm
  • Neigungseinstellung: -5 - 45 Grad
  • Sägeblattdurchmesser: 165 mm
  • Spannung: 18 V
  • WEEE-Kategorie: 5
  • WEEE-Registrierungsnummer: 78960651

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, Seitenanschlag, Kreissägeblatt 24 Zahn ATB

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb