M18 FCSDC165 - 0 akku - rundsav

Art.-nr.: 4933500002
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
Artikelnummer 4933500002
EAN/GTIN 4058546571665
Producentnummer 4933500002
L-nummer L01870 119435
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Milwaukee® M18 FUEL™-dybskæringsrundsav er udviklet til at opnå maksimal skæreydelse. Den er udstyret med et reduktionsgear, der muliggør en skæredybde på 66 mm ved en klingediameter på 165 mm
  • Optimeret til HIGH OUTPUT™-teknologien leverer den nødvendige ydelse til at udføre skæringssnit med samme hastighed som et tilsvarende ledningsdrevet værktøj og kan med et 3,0 Ah HIGH OUTPUT™-batteri skære 200 stk. fyrretræsstænger på 90 mm x 35 mm
  • Fasvinkel fra 0 grader til 45 grader med mulighed for at gå ned til -5 grader for at sikre en bredere afdækning af anvendelsesområdet
  • Metrisk dybdeskala til nem indstilling af skæredybden: Den maksimale skæredybde er 66 mm ved savning uden skinne ved 0 grader og 61 mm ved savning med skinne ved 0 grader
  • Udstyret med en drejelig DEK26-udsugningsadapter, der leder slangen væk fra savklingen, så den ikke hænger fast i materialet. Adapteren passer til alle Milwaukee støvsugere
  • Den integrerede støvudsugning holder skærelinjen og området foran saven fri for støv, så man har det bedste udsyn til skærelinjen
  • Integreret LED-lys til belysning af arbejdsområdet
  • Magnesiumsko reducerer vægt og maksimerer holdbarheden
  • HIGH OUTPUT™-værktøjssystemet tager M18 FUEL™-teknologierne til et nyt niveau og giver bedre ydeevne og længere driftstider. Disse værktøjer er udviklet til at sikre optimal kompatibilitet med HIGH OUTPUT™- og FORGE™-batterier
  • Fleksibelt batterisystem: Fungerer sammen med alle MILWAUKEE® M18™ batterier
  • DNA’et i vores FUEL™ platform omdefinerer balancen mellem trådløse teknologier. Milwaukee®s børsteløse POWERSTATE™-motor, REDLITHIUM™-batteriet og REDLINK PLUS™-elektronikken sikrer enestående ydeevne, driftstid og holdbarhed

Egenskab:

  • Akku: Li-ion
  • Antal medfølgende batterier: 0
  • Boringsdiameter: 20 mm
  • Leveret i.: i karton
  • Vægt med batteri: 3.4 (M18 HB3) kg
  • Tomgangsomdrejningstal: 6000 min-1
  • Maks. skæredybde 45 grader: 46 mm
  • Maks. skæredybde 90 grader: 66 mm
  • Maks. Skæredybde med føringsskinne: 61 mm
  • Maks. Skæredybde med føringsskinne 45 grader: 41 mm
  • Hældningsindstilling: -5 - 45 grader
  • Savklingens diameter: 165 mm
  • Spænding: 18 V
  • WEEE-kategori: 5
  • WEEE-registreringsnummer: 78960651

Leveringsomfang:

Ingen batterier medfølger, ingen lader medfølger, i pap, sideanslag, rundsavsklinge med 24 tænder ATB

Egnede produkter