M18 FCSDC165 – 0 akumulatorska ročna krožna žaga

Št. art.: 4933500002
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
Številka izdelka 4933500002
EAN/GTIN 4058546571665
Številka proizvajalca 4933500002
L-število L01870 119435
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Krožna žaga MILWAUKEE® M18 FUEL™ za globoke reze je bila zasnovana za doseganje največje zmogljivosti rezanja. Opremljena je z redukcijskim menjalnikom, ki omogoča globino reza 66 mm pri premeru rezila 165 mm
  • Optimiziran za tehnologijo HIGH OUTPUT™, zagotavlja moč za rezanje z enako hitrostjo kot ustrezen napajalnik in lahko z akumulatorjem HIGH OUTPUT™ zmogljivosti 3,0 Ah prereže 200 kosov borovih palic velikosti 90 mm x 35 mm
  • Naklon od 0 do 45 stopinj z možnostjo zmanjšanja do -5 stopinj, da se pokrije širše področje uporabe
  • Metrična skala globine za enostavno nastavitev globine reza: Največja globina reza znaša 66 mm pri žaganju brez vodila pod kotom 0 stopinj in 61 mm pri žaganju z vodilom pod kotom 0 stopinj
  • Opremljen z vrtljivim sesalnim nastavkom DEK26, ki cev odvaja stran od žage, da se ne zatakne v materialu. Ta adapter je primeren za vse sesalnike Milwaukee
  • Vgrajen ventilator za odstranjevanje prahu ohranja čisto črto reza in preprečuje nabiranje prahu pred žago, kar zagotavlja odličen pregled nad črto reza
  • Vgrajena LED-luč za osvetlitev delovnega območja
  • Magnezijev čevelj zmanjšuje teža in povečuje vzdržljivost
  • Sistem orodij HIGH OUT™ dvigne tehnologijo M18 FUEL™ na novo raven, saj zagotavlja izboljšano zmogljivost in daljše delovanje. Ta orodja so bila razvita za čim boljše delovanje v kombinaciji z akumulatorji HIGH OUTPUT™ in FORGE™
  • Prilagodljiv baterijski sistem: Deluje z vsemi baterijami MILWAUKEE® M18™
  • DNK naše platforme FUEL™ na novo opredeljuje ravnovesje brezžičnih tehnologij. Brezkrtačni motor POWERSTATE™ podjetja MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ in elektronski sistem REDLINK PLUS™ zagotavljajo izjemno zmogljivost, dolžino delovanja in vzdržljivost

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Število priloženih baterij: 0
  • Premer izvrtine: 20 mm
  • Dostavljeno: v škatli
  • Masa z akumulatorjem: 3,4 (M18 HB3) kg
  • Število vrtljajev v prostem teku: 6000 min-1
  • Max. globina reza 45 stopinj: 46 mm
  • Max. globina reza 90 stopinj: 66 mm
  • Max. Globina reza z vodilno letvijo: 61 mm
  • Max. Globina reza z vodilno letvijo 45 stopinj: 41 mm
  • Nastavitev nagiba: -5 - 45 stopinj
  • Premer žaginega lista: 165 mm
  • Napetost: 18 V
  • Kategorija WEEE: 5
  • Registrska številka WEEE: 78960651

Obseg dobave:

Baterije niso priložene, polnilnik ni priložen, v kartonski embalaži, stranski odbojnik, krožni žagov list z 24 zobmi ATB

Ustreznih izdelkov