M18 FCSDC165 - 0 Batería - Sierra circular manual sin batería

Número de artículo: 4933500002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933500002
EAN / GTIN 4058546571665
Número del fabricante 4933500002
Número L L01870 119435
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • La sierra circular de corte profundo MILWAUKEE® M18 FUEL™ ha sido diseñada para ofrecer el máximo rendimiento de corte. Cuenta con un engranaje reductor que permite una profundidad de corte de 66 mm con un diámetro de hoja de 165 mm
  • Optimizada para la tecnología HIGH OUTPUT™, ofrece la potencia necesaria para realizar cortes de separación a la misma velocidad que una herramienta eléctrica de red equivalente y, con una batería HIGH OUTPUT™ de 3,0 Ah, puede cortar 200 varas de pino de 90 mm x 35 mm.
  • Ángulo de biselado de 0 a 45 grados, con la opción de llegar hasta -5 grados para abarcar un campo de aplicación más amplio
  • Escala métrica de profundidad para ajustar fácilmente la profundidad de corte: La profundidad de corte máxima es de 66 mm al serrar sin guía a 0 grados, y de 61 mm al serrar con guía a 0 grados
  • Equipado con un adaptador de aspiración DEK26 giratorio que aleja la manguera de la hoja de sierra para evitar que se enganche en el material. El adaptador es compatible con todas las aspiradoras Milwaukee
  • El soplador de polvo integrado mantiene limpia la línea de corte y evita la acumulación de polvo delante de la sierra, lo que garantiza una visión óptima de la línea de corte
  • Luz led integrada para iluminar el área de trabajo
  • El zapato de magnesio reduce el peso y maximiza la durabilidad
  • El sistema de herramientas HIGH OUT™ lleva las tecnologías M18 FUEL™ a un nuevo nivel, ofreciendo un rendimiento mejorado y un durabilidades más largo. Estas herramientas se han diseñado para maximizar la compatibilidad con las baterías HIGH OUTPUT™ y FORGE™.
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la tecnología electrónica REDLINK PLUS™ garantizan un rendimiento, una autonomía y una durabilidad excepcionales

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Diámetro de agujero: 20 mm
  • Entregado: en caja de cartón
  • Peso con batería: 3,4 (M18 HB3) kg
  • Velocidad en vacío: 6000 min-1
  • Máx. profundidad de corte 45 grados: 46 mm
  • Máx. profundidad de corte 90 grados: 66 mm
  • Máx. Profundidad de corte con guía: 61 mm
  • Máx. Profundidad de corte con guía de 45 grados: 41 mm
  • Ajuste de inclinación: -5 - 45 grados
  • Diámetro de la hoja de sierra: 165 mm
  • Tensión: 18 V
  • Categoría WEEE: 5
  • Número de registro WEEE: 78960651

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, tope lateral, hoja de sierra circular de 24 dientes ATB

Productos adecuados