M18 FCSDC165 - 0 acumulator - Fierăstrău circular manual fără baterie

Cod articol.: 4933500002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4933500002
EAN / GTIN 4058546571665
Număr producător 4933500002
L-Număr L01870 119435
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrăul circular pentru tăieturi adânci MILWAUKEE® M18 FUEL™ a fost conceput pentru a asigura o performanță maximă de tăiere. Este echipată cu un reductor care permite o adâncime de tăiere de 66 mm la un diametru al lamei de 165 mm
  • Optimizat pentru tehnologia High-Output™, acesta oferă puterea necesară pentru tăieri de separare la aceeași viteză ca un aparat cu alimentare de la rețea echivalent și poate tăia 200 de bucăți de lemn de pin cu dimensiunile de 90 mm x 35 mm folosind un acumulator High-Output™ de 3,0 Ah
  • Fase de 0° până la 45°, cu opțiunea de a ajunge până la -5°, pentru a acoperi o gamă mai largă de aplicații
  • Metric scale of depth for easy adjustment of cutting depth: Adâncimea maximă de tăiere este de 66 mm în cazul tăierii fără ghidaj la 0 grade și de 61 mm în cazul tăierii cu ghidaj la 0 grade
  • Echipat cu un adaptor de aspirare DEK26 rabatabil, care îndepărtează furtunul de pânza de ferăstrău, pentru a evita ca acesta să se prindă de material. Adaptorul este compatibil cu toate aspiratoarele Milwaukee
  • Sistemul integrat de aspirare a prafului păstrează linia de tăiere și zona din fața ferăstrăului liberă de praful și de alte obiecte, asigurând o vizibilitate optimă asupra liniei de tăiere
  • Lumină LED integrată pentru iluminarea zonei de lucru
  • Pantoful din magneziu reduce greutatea și maximizează durabilitatea
  • Sistemul de scule HIGH OUTPUT™ duce tehnologiile M18 FUEL™ la un nou nivel, oferind performanțe îmbunătățite și durate de funcționare mai lungi. Aceste scule au fost concepute pentru a asigura o compatibilitate optimă cu acumulatorii High-Output™ și FORGE™
  • Sistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii POWERSTATE™ de la MILWAUKEE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK PLUS™ asigură performanțe, autonomie și durabilitate excepționale

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Numărul de baterii furnizate: 0
  • Diametru alezaj: 20 mm
  • Livrat în: în cutie
  • Greutate cu acumulator: 3,4 (M18 HB3) kg
  • Turaţie de mers în gol: 6000 min-1
  • Viteză max. Adâncime de tăiere 45 de grade: 46 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere 90 de grade: 66 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere cu șină de ghidare: 61 mm
  • Viteză max. Adâncime de tăiere cu șină de ghidare 45 grade: 41 mm
  • Reglarea înclinării: -5 - 45 grade
  • Diametrul pânzei de ferăstrău: 165 mm
  • Tensiune: 18 V
  • Categoria WEEE: 5
  • Numărul de înregistrare DEEE: 78960651

Livrare:

Nu conține acumulatori, nu conține încărcător, în cutie, opritor lateral, pânză de ferăstrău circular cu 24 de dinți ATB

Produse potrivite