M18FCSDC165-0 SCIE CIRCULAIRE AC. sans batterie

Réf.: 4933500002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4933500002
EAN / GTIN 4058546571665
Réf. fabricant 4933500002
Article hors catalogue L01870 119435
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La scie circulaire MILWAUKEE® M18 FUEL™ à coupe profonde a été conçue pour offrir une capacité de coupe maximale allant jusqu'à 66 mm de profondeur de coupe avec une lame de diamétre 165 mm
  • Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente, avec la possibilité de réaliser jusqu’à 200 coupes sur du pin de 90 x 35 mm avec une batterie HIGHT OUTPUT™ M18 HB3​
  • Coupe biaise de -5 degrés à 45 degrés
  • L’échelle de mesure permet un réglage précis de la profondeur, avec une capacité de coupe maximale de 66mm sans rail et de 61 mm avec rail à 90 degrés
  • Livrée avec adaptateur DEK26 pour aspirateurs compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
  • Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe
  • LED intégrée pour une meilleure visibilité de la zone de travail
  • Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve​
  • Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ et FORGE™
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles

Caractéristique(s):

  • Alésage diamètre: 20 mm
  • Categorie WEEE: 5
  • Coupe biaise: -5 - 45 degrés
  • Diamètre de lame: 165 mm
  • Emballage: Carton
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Numero d'enregistrement WEEE: 78960651
  • Poids avec batterie: 3.4 (M18 HB3) kg
  • Profondeur de coupe max à 45 degrés: 46 mm
  • Profondeur de coupe max à 90 degrés: 66 mm
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 61 mm
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage à 45 degrés: 41 mm
  • Tension: 18 V
  • Type de batterie: Li-ion
  • Vitesse à vide: 6000 min-1

Livraison:

Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni, en carton, guide latéral, lame de scie circulaire 24 dents ATB

Produits adaptés