MXF TLIC-0/TORRE FARO COMPATT PACKOUT

Codice art.: 4933498075
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tensione nominale 72 V
Numero di batterie contenute 0 pz.
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 72 V
Durata 12 h
Serie MX FUEL
Grado di protezione IP IP56
Denominazione originale prodotto Akku-Baustellenstrahler; MXFTLIC; Tower Light
Imballaggio Scatola
Regolabile in continuo no
Numero di livelli di luminosità 3
Flusso luminoso min. 5.000 lm
Flusso luminoso max. 15.000 lm
Durata della luce min. 4 h
Durata illuminazione max. 12 h
Temperatura cromatica max. 4.000 K
Alimentazione Alimentazione a batteria
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Lampade
Altezza complessiva 2.130 mm
Materiale plastica
Peso totale 17.000 g
Luminosità regolabile
Temperatura cromatica regolabile no
Colorata luce bianco neutro
CRI (indice di resa cromatica) 70
Tipo di illuminazione LED

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933498075
EAN / GTIN 4058546512354
Codice del produttore 4933498075
Numero-L L01870 118567
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 15,000 lumen sia a batteria che a corrente
  • La testa luminosa è orientabile in molteplici direzioni
  • Peso di soli 17 kg (senza batteria), facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote
  • Compatibilità PACKOUT™: può essere impilata sopra ad un trolley o una cassetta PACKOUT™ per agevole trasporto
  • Tempo di configurazione di circa 7 secondi, grazie all'albero estendibile manualmente fino a 2.4 metri di altezza
  • I due stabilizzatori assicurano la stabilità durante l'utilizzo del faro
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
  • Classificazione IP56
  • Utilizzabile anche a corrente
  • Costruita con lenti in policarbonato estremamente resistenti che offrono una durata maggiore

Proprietà:

  • Contenuto: Fornito senza batterie, fornito senza caricatore, fornito senza kitbox o borsa
  • Capacità illuminazione max modalità area: 15000/ 10000/ 5000 lumen
  • Classe protettiva IP: 56
  • Fornibile in: Fornito senza kitbox o borsa
  • Indice di resa cromatica: 70
  • LED: Si
  • Massima altezza: 2.13 m
  • Max. lumen: 15000
  • N.ro batterie in dotazione: 0
  • Peso con il pacco batteria: 21.8 (MXF XC406) EPTA kg
  • Temperatura colore CCT: 4000 K
  • Tempo di esecuzione massimo alto , medio , basso: 4/ 8/ 12 h
  • Tipo batteria: Li-ion
  • Tipo lampada: LED
  • Voltaggio: 72 V
  • Voltaggio: 72 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, nella confezione

Download & documenti

Prodotti correlati